BM SPA - BMM1960 SEGHE A TAZZA BIMETAL D19 - 1960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 19 mm
Schnitttiefe - 30 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
8013629219601
Artikelnummer
BMM1960
Herstellernummer
1960
Hersteller
BMM
Durchmesser:
19 mm
Schnitttiefe:
30 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE HSS D19


