BM SPA - BMM1880 CASSETTA PORTAUTENSILI - 1880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 290 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 520 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629318809
Artikelnummer
BMM1880
Herstellernummer
1880
Hersteller
BMM
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
290 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
520 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
270 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Herausnehmbares Fach:
ja
CASSETTA PORTAUTENSILI


