BM SPA - BMM18500 VALIGIA PORTAUT.ALLUMINIO - 18500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 152 mm
Mit Schulterriemen - ja
Breite - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629918511
Artikelnummer
BMM18500
Herstellernummer
18500
Hersteller
BMM
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
152 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Breite:
450 mm
Tiefe:
330 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
VALIGIA PORTAUTENSILI IN ALLUMINIO


