BM SPA - BMM18400 VALIGIA IN ALLUMINIO ROLLER - 18400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trolley
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 205 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 482 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629918405
Artikelnummer
BMM18400
Herstellernummer
18400
Hersteller
BMM
Ausführung:
Trolley
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
205 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
482 mm
Tiefe:
340 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
VALIGIA PORTAUTENSILI IN ALLUMINIO TROLLEY



