Startseite

BM SPA - BMM1814 BORSA MORBIDA PORTAUTENSILI - 1814

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1814 BORSA MORBIDA PORTAUTENSILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Höhe - 370 mm

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Breite - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629242876

Artikelnummer

BMM1814

Herstellernummer

1814

Hersteller

BMM

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Höhe:

370 mm

Mit Schulterriemen:

ja

Breite:

360 mm

Tiefe:

270 mm

Mit Fachtrenner:

ja

BORSA PORTAUTENSILI MORBIDA IN STOFFA