Startseite

BM SPA - BMM18030 MARSUPIO NEW VUOTO - 18030

KopierenKopieren
BM SPA - BMM18030 MARSUPIO NEW VUOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Hängeschlossbügel - nein

  • Signalrot - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629980303

Artikelnummer

BMM18030

Herstellernummer

18030

Hersteller

BMM

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Mit Schulterriemen:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

MARSUPIO VUOTO