Startseite

BM SPA - BMM1715 MARTELLO 200 GR DA BANCO - 1715

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1715 MARTELLO 200 GR DA BANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Gewicht Kopf - 200 g

  • Rückschlagfrei - nein

  • Ausführung funkenarm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629317154

Artikelnummer

BMM1715

Herstellernummer

1715

Hersteller

BMM

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Stiels:

Holz

Gewicht Kopf:

200 g

Rückschlagfrei:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Wechselbare Spitze:

nein

MARTELLO 200 GR DA BANCO