Startseite

BM SPA - BMM1621 CHIAVI TESTA SFERICA SET 9 PZ - 1621

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1621 CHIAVI TESTA SFERICA SET 9 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größen - 1.5...10 mm

  • Anzahl der Schlüssel - 9

  • Mit Kugelkopf - ja

  • Ausführung - Kunststoffsockel

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629314207

Artikelnummer

BMM1621

Herstellernummer

1621

Hersteller

BMM

Größen:

1.5...10 mm

Anzahl der Schlüssel:

9

Mit Kugelkopf:

ja

Ausführung:

Kunststoffsockel

CHIAVI TESTA SFERICA SET 9 PZ