BM SPA - BMM16205 CHIAVE A BRUGOLA 4 MM - 16205
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - rechtwinklig
Isoliert - nein
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629162051
Artikelnummer
BMM16205
Herstellernummer
16205
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Isoliert:
nein
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
CHIAVE A BRUGOLA 4 MM


