Startseite

BM SPA - BMM16203 CHIAVE A BRUGOLA 2,5 MM - 16203

KopierenKopieren
BM SPA - BMM16203 CHIAVE A BRUGOLA 2,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 2.5 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Isoliert - nein

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Mit Zentrierstift - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629262034

Artikelnummer

BMM16203

Herstellernummer

16203

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

2.5 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Isoliert:

nein

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

CHIAVE A BRUGOLA 2,5 MM