Startseite

BM SPA - BMM1620 CHIAVI A BRUGOLA SET 9 PZ - 1620

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1620 CHIAVI A BRUGOLA SET 9 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größen - 1.5...10 mm

  • Anzahl der Schlüssel - 9

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Ausführung - Kunststoffsockel

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629162037

Artikelnummer

BMM1620

Herstellernummer

1620

Hersteller

BMM

Größen:

1.5...10 mm

Anzahl der Schlüssel:

9

Mit Kugelkopf:

nein

Ausführung:

Kunststoffsockel

CHIAVI A BRUGOLA SET 9 PZ