Startseite

BM SPA - BMM1555 LIVELLA ALLUMINIO 600 MM - 1555

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1555 LIVELLA ALLUMINIO 600 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Magnetisch - nein

  • Anzahl der Libellen - 3

  • Elektronisch - nein

  • Mit Laser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629155534

Artikelnummer

BMM1555

Herstellernummer

1555

Hersteller

BMM

Länge:

600 mm

Magnetisch:

nein

Anzahl der Libellen:

3

Elektronisch:

nein

Mit Laser:

nein

Werkstoff:

Aluminium

LIVELLA ALLUMINIO 600 MM