BM SPA - BMM1363 COLTELLO UNIVERSALE BILAMA - 1363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - gerade
Länge der Klinge - 60 mm
Mit Gleitschuh - ja
Zusammenklappbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8013629313637
Artikelnummer
BMM1363
Herstellernummer
1363
Hersteller
BMM
Klingenform:
gerade
Länge der Klinge:
60 mm
Mit Gleitschuh:
ja
Zusammenklappbar:
ja
COLTELLO UNIVERSALE BILAMA


