BM SPA - BMM1225 TRONCHESE HEAVY DUTY 200 VDE - 1225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Standard
Länge - 200 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629312258
Artikelnummer
BMM1225
Herstellernummer
1225
Hersteller
BMM
Form:
Standard
Länge:
200 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
TRONCHESE HEAVY DUTY 200 ISOL. VDE


