BM SPA - BMM1220 TRONCHESE DIAGONALE 140 ISOL.VDE - 1220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Standard
Länge - 140 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629312203
Artikelnummer
BMM1220
Herstellernummer
1220
Hersteller
BMM
Form:
Standard
Länge:
140 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
TRONCHESE DIAGONALE 140 ISOL.VDE


