Startseite

BM SPA - BMM1213 PINZA UNIVERSALE 200 ISOL. VDE - 1213

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1213 PINZA UNIVERSALE 200 ISOL. VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Vorstehende Schneide - ja

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

  • Ausführung funkenarm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629312135

Artikelnummer

BMM1213

Herstellernummer

1213

Hersteller

BMM

Länge:

200 mm

Vorstehende Schneide:

ja

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

PINZA UNIVERSALE 200 ISOL. VDE