Startseite

BM SPA - BMM1183 CACCIAVITE PUNTA TORX T10 - 1183

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1183 CACCIAVITE PUNTA TORX T10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (TX) - 10

  • Mit Bohrung - nein

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629211834

Artikelnummer

BMM1183

Herstellernummer

1183

Hersteller

BMM

Größe (TX):

10

Mit Bohrung:

nein

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

200 mm

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

CACCIAVITE PUNTA TORX T10