Startseite

BM SPA - BMM1181 CACCIAVITE PUNTA TORX T8 - 1181

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1181 CACCIAVITE PUNTA TORX T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (TX) - 8

  • Mit Bohrung - nein

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Gesamtlänge - 145 mm

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629211810

Artikelnummer

BMM1181

Herstellernummer

1181

Hersteller

BMM

Größe (TX):

8

Mit Bohrung:

nein

Klingenlänge:

75 mm

Gesamtlänge:

145 mm

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

CACCIAVITE PUNTA TORX T8