Startseite

BM SPA - BMM1108 RISCALDATORE AD ARIA 220V 2000 W - 1108

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1108 RISCALDATORE AD ARIA 220V 2000 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2000 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Temperatur - 50...600 °C

  • Maschinengewicht - 0.65 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629311084

Artikelnummer

BMM1108

Herstellernummer

1108

Hersteller

BMM

Nennleistungsaufnahme:

2000 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Temperatur:

50...600 °C

Maschinengewicht:

0.65 kg

RISCALDATORE AD ARIA 220V 2000 W