Startseite

BM SPA - BMM099000200 Valigetta portautensili COMBO in ABS, con coperchio trasparente - 099000200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809213897

Artikelnummer

BMM099000200

Herstellernummer

099000200

Hersteller

BMM

Le valigette porta attrezzi possono essere facilmente unite tra di loro con un semplice clic, grazie alle pratiche chiusure laterali a scatto. Caratteristiche principali:? Coperchio trasparente in robusto policarbonato per una rapida individuazionedel contenuto? Particolarmente indicata per il trasporto di minuteria come viti, dadi, rondelle, rivetti o tasselli? Fornita completa di kit 18 vaschette portaminuteria: 2 vaschette rosse 52x52 mm 3 vaschette gialle 104x52 mm 2 vaschette blu104x104 mm 1 vaschetta verde 104x156 mm 2 vaschette arancioni 208x52 mm 2 vaschette grigie 312x71 mm e 6 divisori regolabili? Dimensioni esterne 445x358x118 mm? Capacita di carico max interna 25 Kg? Predisposizione per la chiusura con lucchetto? Peso 3,2 Kg