Startseite

BM SPA - BMM099000101 Carrello pieghevole COMBO - 099000101

KopierenKopieren
BM SPA - BMM099000101 Carrello pieghevole COMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809170572

Artikelnummer

BMM099000101

Herstellernummer

099000101

Hersteller

BMM

Caratteristiche principali: ? Carrello ultracompatto richiudibile ? Impugnatura con manico telescopico ? Dimensioni aperto: 485x520x1095 mm? Dimensioni chiuso: 485x80x810 mm? Dimensioni base ribaltabile 485x350 mm? Due ruote antiforatura ? 175 mm? Cinghia inclusa nella confezione? Portata massima 100 kg? Peso 5,8 kg