BM SPA - BMM098020005 Frenafiletti - media resistenza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
4 ST
EAN
8014230890982
Artikelnummer
BMM098020005
Herstellernummer
098020005
Hersteller
BMM
Ideale per frenare e bloccare parti soggette a manutenzione e smontaggi periodici.Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali. Caratteristiche: ? Frenafiletti anaerobico ideale per tutti gli accoppiamenti metallici filettati ? Previene l'allentamento di viti, bulloni e prigionieri causato da vibrazioni e urti ? Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno ? Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas) ? Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione ? Disponibile in 3 classi di resistenza