BM SPA - BMM095740204 Guanto da lavoro, con polsino elastico elasticizzato, pollice ed indice rinforzati, in pelle sintetica che consente l'uso di dispositivi touchscreen - 095740204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße (US) - XL
Werkstoff - Leder
Lange Ausführung - nein
Farbe - orange
Ausführung - Fingerhandschuh
Packung
1 ST
EAN
8014230521350
Artikelnummer
BMM095740204
Herstellernummer
095740204
Hersteller
BMM
Handschuhgröße (US):
XL
Werkstoff:
Leder
Lange Ausführung:
nein
Farbe:
orange
Ausführung:
Fingerhandschuh
Art der Schließung:
Elastikbündchen
Lieferform:
paarweise
Guanto da lavoro, con polsino elastico elasticizzato, pollice ed indice rinforzati, in pelle sintetica che consente l'uso di dispositivi touchscreen


