BM SPA - BMM082400416 Golfari per sollevamento inox A4 maschio, FORGIATI - 082400416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
2 ST
EAN
8014230636306
Artikelnummer
BMM082400416
Herstellernummer
082400416
Hersteller
BMM
DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza: 6 ? codice lotto di fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO ? analisi chimica ? analisi metallografica ? test di trazione CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE