Startseite

BM SPA - BMM081460002 Paranco a leva compatto - 081460002

KopierenKopieren
BM SPA - BMM081460002 Paranco a leva compatto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230950952

Artikelnummer

BMM081460002

Herstellernummer

081460002

Hersteller

BMM

PORTATILELEGGEROSICUROCaratteristiche:? Modello professionale portatile, a norma EN13157, leggero e compatto? Progettato per sollevare, tirare e ancorare carichi pesanti con facilita e in sicurezza? Collegabile a un punto fisso o a dispositivi mobili per operazioni di sollevamento? Utilizzabile in qualunque posizione per operazioni di tensionamento e ancoraggio? Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza? Gancio girevole con sicura? Coefficiente di sicurezza 4? WLL: carico limite di lavoro Dati tecnici: ? Coefficiente di sicurezza: 4 ? Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: ? Certificato del Fabbricante ? Dichiarazione di Conformita CE ? Rapporto di Provatipo 2.2 UNI EN10204 ? Specifica Prodotto