BM SPA - BMM081430005 Paranco manuale a catena - 081430005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230950907
Artikelnummer
BMM081430005
Herstellernummer
081430005
Hersteller
BMM
Caratteristiche:? Modello professionale, a norma EN13157, realizzato con materiali di alta qualita? Progettato per sollevare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza? Collegabile a un punto fisso o a dispositivi mobili? Freno automatico a doppio salterello? Gancio girevole con sicura? Coefficiente di sicurezza 4? WLL: carico limite di lavoro Dati tecnici: ? Coefficiente di sicurezza: 4 ? Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: ? Certificato del Fabbricante? Dichiarazione di Conformita CE ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Specifica Prodotto