Startseite

BM SPA - BMM080980253 Pendente per sollevamento con ganci Self-Locking e accorciatori catena a 4 bracci, grado 8 - 080980253

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230841625

Artikelnummer

BMM080980253

Herstellernummer

080980253

Hersteller

BMM

DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza: 4 ? piastrina di identificazione seriale CERTIFICATI ALLEGATI ? Certificato del Fabbricante UNI EN818-4 ? Dichiarazione di Conformita CE CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto