Startseite

BM SPA - BMM080920241 Pendente per sollevamento catena a 2 bracci, ganci Self-Locking grado 8 - 080920241

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230858227

Artikelnummer

BMM080920241

Herstellernummer

080920241

Hersteller

BMM

DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza: 4 ? piastrina di identificazione seriale CERTIFICATI ALLEGATI ? Certificato del Fabbricante UNI EN818-4 ? Dichiarazione di Conformita CE CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto