Startseite

BM SPA - BMM080400449 Golfari per sollevamento maschio, zincati - 080400449

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230544984

Artikelnummer

BMM080400449

Herstellernummer

080400449

Hersteller

BMM

DATI TECNICI ? Coefficiente di sicurezza: 6 ? Trattamento termico: normalizzazione ? Codice lotto di fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO ? Analisi chimica ? Analisi metallografica ? Test di trazione CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE