BM SPA - BMM080400408 Golfari per sollevamento maschio, zincati - 080400408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
60 ST
EAN
8014230502267
Artikelnummer
BMM080400408
Herstellernummer
080400408
Hersteller
BMM
DATI TECNICI ? Coefficiente di sicurezza: 6 ? Trattamento termico: normalizzazione ? Codice lotto di fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO ? Analisi chimica ? Analisi metallografica ? Test di trazione CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE