BM SPA - BMM080280112 Grilli per sollevamento a lira acciaio al carbonio zincati - 080280112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
15 ST
EAN
8014230390765
Artikelnummer
BMM080280112
Herstellernummer
080280112
Hersteller
BMM
DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza: 5 ? trattamento termico: normalizzazione ? codice lotto di fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO ? analisi chimica ? analisi metallografica ? test di trazione CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE