Startseite

BM SPA - BMM080160010 Morsetto per fune in acciaio zincato - 080160010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 70 ST

EAN

8014230183770

Artikelnummer

BMM080160010

Herstellernummer

080160010

Hersteller

BMM

Il morsetto Robur 8016, in acciaio zincato, viene utilizzato per formare asole di funi metalliche da impiegare per l'ancoraggio e il tensionamento. La base del morsetto per fune e forgiata a caldo per garantire le migliori prestazioni meccaniche, anche in impieghi gravosi, e il trattamento di zincatura di alta qualita garantisce una buona resistenza alla corrosione. Caratteristiche tecniche: ? Cavallotto in acciaio classe di resistenza 4.6 ? Corpo in acciaio S235JR ? Dado in acciaio classe di resistenza 6 ? Trattamento superficiale: zincatura elettrolitica A2E EN ISO 4042 senza cromo esavalente Certificati disponibili: ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Conformita CE