Startseite

BM SPA - BMM080050116 Tenditori a due occhi zincati - 080050116

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8014230182605

Artikelnummer

BMM080050116

Herstellernummer

080050116

Hersteller

BMM

DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza: 4 ANALISI DI LABORATORIO ? analisi chimica ? test di trazione CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE