Startseite

BM SPA - BMM079490000 Giacca da lavoro multiprotezione - 079490000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230966809

Artikelnummer

BMM079490000

Herstellernummer

079490000

Hersteller

BMM

Composizione:T/C Twill, 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra antistatica, 250 gDesign:? Polsini regolabili a strappo? Chiusura frontale con zip, coperta da patella con chiusura a strappo? Vita elasticizzata? Tasche al petto con chiusura a strappo? Due profonde tasche in vita con chiusura a strappo e patella di protezioneColore:BluTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL