Startseite

BM SPA - BMM079400000 Pantalone da lavoro multiprotezione - 079400000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230966724

Artikelnummer

BMM079400000

Herstellernummer

079400000

Hersteller

BMM

Composizione:T/C Twill, 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra antistatica, 250 gDesign:? Vita elasticizzata? Due ampie tasche anteriori con chiusura a strappo? Due tasche posteriori con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare? Nastro porta martelloColore:BluTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60