Startseite

BM SPA - BMM079300402 Pantaloni da lavoro in 100% cotone elasticizzato grigio, comodi e resistenti. - 079300402

KopierenKopieren
BM SPA - BMM079300402 Pantaloni da lavoro in 100% cotone elasticizzato grigio, comodi e resistenti.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809525822

Artikelnummer

BMM079300402

Herstellernummer

079300402

Hersteller

BMM

MATERIALE:97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 gCARATTERISTICHE:? Vita elasticizzata ? Due ampie tasche anteriori? Due tasche posteriori con chiusura a strappo? Tasconi frontali con chiusura a strappo? Inserti porta ginocchiere con chiusura a strappo? Anello per portachiavi in vita? Fascetta posteriore con logo Beta? Logo reflex sul tascone sinistroCOLORE:Grigio con dettagli reflex grigioTAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58