BM SPA - BMM079300302 PANTALONI WORK COTTON NEW FIT GREY TG.M - 079300302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - M
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
EAN
8014230952482
Artikelnummer
BMM079300302
Herstellernummer
079300302
Hersteller
BMM
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
M
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Pantaloni da lavoro in 100% cotone elasticizzato, 220 g Slim Fit. Composizione: 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g. Design: • Slim Fit • Due ampie tasche anteriori • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore: Grigio/Nero


