BM SPA - BMM079090600 Giacca da lavoro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054809137483
Artikelnummer
BMM079090600
Herstellernummer
079090600
Hersteller
BMM
Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 gDesign:? Inserti in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Polsini regolabili a strappo? Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo? Vita regolabile? Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge? Due profonde tasche in vita con chiusura a bottone automaticoColore:PetrolTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL