Startseite

BM SPA - BMM079070802 Gilet da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità - 079070802

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136387

Artikelnummer

BMM079070802

Herstellernummer

079070802

Hersteller

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 gDesign:? Inserti antiabrasione in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge? Tasconi in vita con chiusura a strappoColore:GrigioTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL