Startseite

BM SPA - BMM079050802 Tuta da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità - 079050802

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136301

Artikelnummer

BMM079050802

Herstellernummer

079050802

Hersteller

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 gDesign:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Polsini regolabili a strappo? Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo? Elasticoin vita? Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martello? Tasche per ginocchiereColore:GrigioTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL