Startseite

BM SPA - BMM079030604 Salopette da lavoro - 079030604

KopierenKopieren
BM SPA - BMM079030604 Salopette da lavoro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809146836

Artikelnummer

BMM079030604

Herstellernummer

079030604

Hersteller

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 gDesign:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Chiusura metal zip? Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico? Elastico in vita? Tasconeal petto con chiusura a strappo? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martello? Tasche per ginocchiereColore:PetrolTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL