BM SPA - BMM078800004 Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit - 078800004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Größe (US/CA) - XL
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
EAN
8014230844411
Artikelnummer
BMM078800004
Herstellernummer
078800004
Hersteller
BMM
Farbe:
schwarz
Größe (US/CA):
XL
Länge:
1/1 lang
Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit. Composizione: • T/C Canvas, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 290 g. Design: • Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore Nero


