Startseite

BM SPA - BMM078800003 Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit - 078800003

KopierenKopieren
BM SPA - BMM078800003 Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - L

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230844404

Artikelnummer

BMM078800003

Herstellernummer

078800003

Hersteller

BMM

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

L

Länge:

1/1 lang

Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit. Composizione: • T/C Canvas, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 290 g. Design: • Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore Nero