Startseite

BM SPA - BMM078670804 Gilet leggero da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità - 078670804

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136882

Artikelnummer

BMM078670804

Herstellernummer

078670804

Hersteller

BMM

Composizione:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 gDesign:? Inserti antiabrasione in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge? Tasconi in vita con chiusura a strappoColore:GrigioTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL