Startseite

BM SPA - BMM078670702 Gilet da lavoro Beta Easy leggero, blu - 078670702

KopierenKopieren
BM SPA - BMM078670702 Gilet da lavoro Beta Easy leggero, blu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809525495

Artikelnummer

BMM078670702

Herstellernummer

078670702

Hersteller

BMM

MATERIALE:? Tessuto principale: T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g? Inserti: ?Oxford? poliestere/PU, 220 gCARATTERISTICHE:? Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge? Tasconi in vita con chiusura a strappo? Chiusura a zipCOLORE:BluTAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL