Startseite

BM SPA - BMM078600802 Pantaloni leggeri da lavoro, grigio - 078600802

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136547

Artikelnummer

BMM078600802

Herstellernummer

078600802

Hersteller

BMM

MATERIALE:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 gCARATTERISTICHE:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Chiusura metal zip? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martello? Tasche per ginocchiereCOLORE:GrigioTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62