Startseite

BM SPA - BMM078310103 Bermuda da lavoro elasticizzati Slim fit - 078310103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809346786

Artikelnummer

BMM078310103

Herstellernummer

078310103

Hersteller

BMM

Composizione:? T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 200 gDesign:? Slim Fit? Cavallo antistrappo? Vita elasticizzata ai lati? Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino? Due tasche posteriori con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge? Tasca porta metro e fascia porta martelloColore:NeroTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58