BM SPA - BMM078310003 Bermuda da lavoro elasticizzati Slim fit - 078310003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - L
Länge - kurz
Packung
1 ST
EAN
8014230844190
Artikelnummer
BMM078310003
Herstellernummer
078310003
Hersteller
BMM
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
L
Länge:
kurz
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Bermuda da lavoro elasticizzati Slim fit. Composizione: • T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 250 g. Design: • Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello. Colore: Grigio


