Startseite

BM SPA - BMM078180003 Pantaloni da lavoro multitasche con inserti in tessuto elasticizzato - 078180003

KopierenKopieren
BM SPA - BMM078180003 Pantaloni da lavoro multitasche con inserti in tessuto elasticizzato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809346571

Artikelnummer

BMM078180003

Herstellernummer

078180003

Hersteller

BMM

Composizione:? T/C Canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g? Inserti in tessuto elasticizzato 90% nylon, 10% spandex; 260 g? Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300DDesign:? Cavallo antistrappo? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena? Inserto in tessuto elasticizzato nella zona lombare ? Inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba per facilitare i movimenti? Rinforzo su fondo gamba? Inserti porta ginocchiere rinforzati? Vita elasticizzata ai lati? Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino? Due tasche posteriori con chiusura a strappo? Ampie tasche laterali con chiusura a strappo, una con nastro portautensili? Anello per portachiavi in vitaColore:Grigio con inserti neriTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58