Startseite
Nicht mehr in Produktion

BM SPA - BMM078100104 PANTALONI TREK 265 G. STRETCH GREY TG.XL - 078100104

KopierenKopieren
BM SPA - BMM078100104 PANTALONI TREK 265 G. STRETCH GREY TG.XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Größe (US/CA) - XL

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230938769

Artikelnummer

BMM078100104

Herstellernummer

078100104

Hersteller

BMM

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

XL

Länge:

1/1 lang

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantaloni multitasche "work trekking"HEAVY. Composizione: 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g (peso adatto per stagione invernale). Design: • Slim Fit • Vestibilità ergonomica per favorire i movimenti • Tessuto bi-estensibile per aumentare il comfort • Inserti rinforzati su ginocchia, cavallo e fondo gamba • Favorisce la dispersione del sudore e si asciuga velocemente • Possibilità di lavaggio in lavatrice senza necessità di stirarlo • Vita elasticizzata • Due tasche in vita ed una tasca posteriore, tutte con chiusura zip • Tasche laterali con chiusura zip su entrambe la gambe • Fondo gamba elasticizzato con chiusura zip verticale. Colore: Grigio antracite/nero